SDN D160-1419-40-CALN11 Freze de frezat cu discuri de tăiere pe 3 fețe, tip disc, cu casete pentru LN 1106 -Plăcuţe

Cod articol: 3105037
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGMILL
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105037
EAN / GTIN 7291075239799
Număr producător 3105037
L-Număr L23980 1475

Descriere

Descriere:

Freze de frezat cu discuri de tăiere pe 3 fețe, tip disc, cu casete pentru LN 1106 -Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 48 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 19.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 14 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 10
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 56 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNKX 1106PN-N MM
  • Lungime totală (OAL): 22 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 5

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.