SDN D125-1419-40-CALN11 Freze de frezat cu discuri de tăiere pe 3 fețe, tip disc, cu casete pentru LN 1106 -Plăcuţe

Cod articol: 3105036
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie TANGMILL
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3105036
    EAN / GTIN 7291075239782
    Număr producător 3105036
    L-Număr L23980 1473

    Descriere

    Descriere:

    Freze de frezat cu discuri de tăiere pe 3 fețe, tip disc, cu casete pentru LN 1106 -Plăcuţe

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 31.5 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 19.5 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 14 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 8
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 56 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNKX 1106PN-N MM
    • Lungime totală (OAL): 20 mm
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 4

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături