SDN D125-05-32-LN08 Freze pentru caneluri și freze laterale, tip disc

Cod articol: 3105034
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105034
EAN / GTIN 7291075219357
Număr producător 3105034
L-Număr L23980 2730

Descriere

Descriere:

Freze pentru caneluri și freze laterale, tip disc

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 36 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 16
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 16
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 10 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MINI-TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături