FDN D200-1419-40R-CALN11 Freze cu partea de tăiere pe 3 fețe, tip flanșă cu casete pentru freze LN montate tangențial 1106 Plăcuţe

Cod articol: 3105025
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGMILL
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105025
EAN / GTIN 7291075228069
Număr producător 3105025
L-Număr L23980 1461

Descriere

Descriere:

Freze cu partea de tăiere pe 3 fețe, tip flanșă cu casete pentru freze LN montate tangențial 1106 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 54 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 200 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 14
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 19.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 14 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 14
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 92 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNKX 1106PN-N MM
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 7

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături