HTP D032-3-L210-C32-LN10 Piston pentru frezare laterală în adâncime pentru plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3105017
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANGPLUNGE
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105017
EAN / GTIN 7291075253870
Număr producător 3105017
L-Număr L23980 2726

Descriere

Descriere:

Piston pentru frezare laterală în adâncime pentru plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 3
  • Lungimea capului (LH): 120 mm
  • Lungime totală (OAL): 210 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 120 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGPLUNGE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături