T490 ELN D.75-3-3-M10 Freze de 90° cu adaptor filetat FLEXFIT care transportă Plăcuţe cu prindere tangențială

Cod articol: 3104949
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3104949
    EAN / GTIN 7291075263671
    Număr producător 3104949
    L-Număr L23980 1575

    Descriere

    Descriere:

    Freze de 90° cu adaptor filetat FLEXFIT care transportă plăcuţe cu prindere tangențială

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.71″
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M10
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3/4″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.315″
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 0.591″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungime funcţională (LF): 1.18″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 0804PNR
    • Lungime totală (OAL): 1.97″
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.8 Grade
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
    • Lungime utilă (LU): 1″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături