SDN D160-04-40-LN08 Freze pentru caneluri și freze laterale, tip disc

Cod articol: 3104942
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MINI-TANGSLOT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104942
EAN / GTIN 7291075219289
Număr producător 3104942
L-Număr L23980 1448

Descriere

Descriere:

Freze pentru caneluri și freze laterale, tip disc

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 48.6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 20
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 20
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 56 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 10 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 10

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MINI-TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate