T490 FLN D2.00-7-.75-08 freze frontale de 90° cu Plăcuţe cu prindere tangențială

Cod articol: 3104902
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104902
EAN / GTIN 7291075257779
Număr producător 3104902
L-Număr L23980 1537

Descriere

Descriere:

freze frontale de 90° cu Plăcuţe cu prindere tangențială

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.315″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.89″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Lungime totală (OAL): 1.57″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.