T490 FLN D040-06-16-08 Freze frontală la 90° cu Plăcuţe montate tangențial

Cod articol: 3104892
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3104892
    EAN / GTIN 7291075257670
    Număr producător 3104892
    L-Număr L23980 547

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontală la 90° cu Plăcuţe montate tangențial

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 38.4 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 0804PNR
    • Lungime totală (OAL): 40 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături