T490 FLN D3.0-05-1.0-16 Freze frontale de 90° care poartă Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere elicoidale de 16 mm lungime

Cod articol: 3104886
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104886
EAN / GTIN 7291075257496
Număr producător 3104886
L-Număr L23980 1509

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° care poartă Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere elicoidale de 16 mm lungime

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.63″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.6″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 160708PNR
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături