SOF45 8/16-D4.0-12-1.25R Freze frontale multifuncționale pentru contururi de Plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde cu diferite unghiuri de intrare

Cod articol: 3104872
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3104872
    EAN / GTIN 7291075232424
    Număr producător 3104872
    L-Număr L23980 1501

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontale multifuncționale pentru contururi de plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde cu diferite unghiuri de intrare

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Extern
    • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4.315″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 4.315″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.114″
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.68″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 050500-PL
    • Lungime totală (OAL): 1.48″
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIDO 800 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături