SOF45 8/16-D3.0-10-1.00R Freze frontale multifuncționale pentru contururi de Plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde cu diferite unghiuri de intrare

Cod articol: 3104871
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104871
EAN / GTIN 7291075232417
Număr producător 3104871
L-Număr L23980 1483

Descriere

Descriere:

Freze frontale multifuncționale pentru contururi de plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde cu diferite unghiuri de intrare

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3.315″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3.315″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.114″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.21″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 050500-PL
  • Lungime totală (OAL): 1.301″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 800 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături