T490 ELN D.62-2-2-MMT10 Freze de 90° cu adaptor filetat MULTI-MASTER care transportă Plăcuţe cu prindere tangențială.

Cod articol: 3104867
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3104867
EAN / GTIN 7291075228687
Număr producător 3104867
L-Număr L23980 2340

Descriere

Descriere:

Freze de 90° cu adaptor filetat MULTI-MASTER care transportă plăcuţe cu prindere tangențială.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.57″
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5/8″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 5/8″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.315″
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 0.512″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 0.78″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Lungime totală (OAL): 1.26″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături