T490 ELN D20-3-MMT12 Freze HELITANG cu interfață Multi-Master

Cod articol: 3104866
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3104866
EAN / GTIN 7291075228670
Număr producător 3104866
L-Număr L23980 520

Descriere

Descriere:

Freze HELITANG cu interfață Multi-Master

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 18.7 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 16 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 22 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Lungime totală (OAL): 35 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.7 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături