T490 ELN D16-2-MMT10 Freze HELITANG cu interfață Multi-Master

Cod articol: 3104864
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104864
EAN / GTIN 7291075228656
Număr producător 3104864
L-Număr L23980 515

Descriere

Descriere:

Freze HELITANG cu interfață Multi-Master

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 14.7 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 13 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 20 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Lungime totală (OAL): 32 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate