H490 E90AXD1.25-3W1.25-12 Freze de 90° care transportă H490 ANKX 12 Plăcuţe dreptunghiulare cu două fețe, cu 4 muchii de tăiere elicoidale.

Cod articol: 3104766
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3104766
EAN / GTIN 7291075252934
Număr producător 3104766
L-Număr L23980 2262

Descriere

Descriere:

Freze de 90° care transportă H490 ANKX 12 Plăcuţe dreptunghiulare cu două fețe, cu 4 muchii de tăiere elicoidale.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.472″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 3.109″
  • Lungimea capului (LH): 1-1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Lungime totală (OAL): 4-1/4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături