H490 E90AX D40-4-C32-12 Freze HELIDO de 90° cu Plăcuţe dreptunghiulare cu două fețe H490 ANKX 12 cu 4 muchii de tăiere răsucite.

Cod articol: 3104761
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3104761
    EAN / GTIN 7291075252897
    Număr producător 3104761
    L-Număr L23980 1426

    Descriere

    Descriere:

    Freze HELIDO de 90° cu Plăcuţe dreptunghiulare cu două fețe H490 ANKX 12 cu 4 muchii de tăiere răsucite.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Lungime funcţională (LF): 130 mm
    • Lungimea capului (LH): 40 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-RM
    • Lungime totală (OAL): 130 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.5 Grade
    • Tip de coadă rotund
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături