H490 E90AX D40-3-C32-17 Freză de 90° pentru plăcuţe cu două fețe H490 ANKX 17 - cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3104694
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO 490 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104694
EAN / GTIN 7291075216448
Număr producător 3104694
L-Număr L23980 1415

Descriere

Descriere:

Freză de 90° pentru Plăcuţă cu două fețe H490 ANKX 17 - cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16.3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 130 mm
  • Lungimea capului (LH): 44 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4.4 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate