H490 E90AX D32-2-C32-17 Freză de 90° pentru plăcuţe cu două fețe H490 ANKX 17 - cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3104693
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104693
EAN / GTIN 7291075216431
Număr producător 3104693
L-Număr L23980 1414

Descriere

Descriere:

Freză de 90° pentru Plăcuţă cu două fețe H490 ANKX 17 - cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16.3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 130 mm
  • Lungimea capului (LH): 44 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 6.5 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături