H490 E90AXD1.5-3-W1.25-17 Freze de 90° care transportă H490 ANKX 17 Plăcuţe dreptunghiulare cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3104641
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104641
EAN / GTIN 7291075216479
Număr producător 3104641
L-Număr L23980 2203

Descriere

Descriere:

Freze de 90° care transportă H490 ANKX 17 Plăcuţe dreptunghiulare cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.63″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 2.859″
  • Lungimea capului (LH): 1.2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Lungime totală (OAL): 4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4.4 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături