H490 F90AX D4.0-5-1.5-17 Freze frontale de 90° care transportă H490 ANKX 17 Plăcuțe dreptunghiulare cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3104625
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3104625
    EAN / GTIN 7291075216547
    Număr producător 3104625
    L-Număr L23980 2163

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontale de 90° care transportă H490 ANKX 17 Plăcuțe dreptunghiulare cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 4″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.642″
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.21″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
    • Lungime totală (OAL): 2″
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături