H490 F90AX D3.00-7-1.0-17 Freze frontale de 90° care transportă H490 ANKX 17 Plăcuțe dreptunghiulare cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3104624
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104624
EAN / GTIN 7291075216530
Număr producător 3104624
L-Număr L23980 2152

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° care transportă H490 ANKX 17 Plăcuțe dreptunghiulare cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.642″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.6″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături