H490 F90AX D2.00-4-.75-17 Freze frontale de 90° care transportă H490 ANKX 17 Plăcuțe dreptunghiulare cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3104620
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO 490 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104620
EAN / GTIN 7291075216493
Număr producător 3104620
L-Număr L23980 2114

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° care transportă H490 ANKX 17 Plăcuțe dreptunghiulare cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.642″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.89″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Lungime totală (OAL): 1.57″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate