MM S-D-L250-C25-160T12W-H Freze de 89° pentru capete de freză interschimbabile

Cod articol: 3104462
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3104462
    EAN / GTIN 7291075253726
    Număr producător 3104462
    L-Număr L24070 83

    Descriere

    Descriere:

    Freze de 89° pentru capete de freză interschimbabile

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 18.3 mm
    • Lungimea corpului (LB): 157.2 mm
    • Lungimea maximă a corpului (LBX): 160 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T12
    • Lungime totală (OAL): 250 mm
    • Viteza de rotație maximă (rpmX): 11310 Rev/min

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături