FF EW D40-200-CF4-06-C Freză pentru cele mai mari viteze de avans cu interfață CLICKFIT integrată. Pentru WSP ″FF WOMT″.

Cod articol: 3104424
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie FEEDMILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3104424
    EAN / GTIN 7291075177909
    Număr producător 3104424
    L-Număr L23980 1377

    Descriere

    Descriere:

    Freză pentru cele mai mari viteze de avans cu interfață CLICKFIT integrată. Pentru WSP ″FF WOMT″.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CLICKFIT
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 44 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 26 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 26 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 40 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.2 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Lungime funcţională (LF): 212 mm
    • Lungimea capului (LH): 204 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FF WOMT0602
    • Lungime totală (OAL): 254 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.5 Grade
    • Tip de coadă CLICKFIT
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 13 Grade
    • Cuplu (TQ): 2 Nxm
    • Lungime utilă (LU): 200 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "FEEDMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături