HP E90AT-D1.25-3-W1.25-19 Freze cu cap la 90° care transportă HP AD 1906 Plăcuţe

Cod articol: 3104314
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIPLUS
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104314
EAN / GTIN 7291075212334
Număr producător 3104314
L-Număr L23980 1977

Descriere

Descriere:

Freze cu cap la 90° care transportă HP AD 1906 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.724″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 2.859″
  • Lungimea capului (LH): 1.7″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ADCR 190604PDFR-P
  • Lungime totală (OAL): 4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 7 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 1.7″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături