HP E90AN-D.75-5-MMT12 Freze de 90° HP E90AN-D.75-5-MMT12 cu adaptor filetat MULTI-MASTER cu HELIPLUS HP ANKT 0702 Plăcuţe

Cod articol: 3104240
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIPLUS
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104240
EAN / GTIN 7291075202373
Număr producător 3104240
L-Număr L23980 1906

Descriere

Descriere:

Freze de 90° HP E90AN-D.75-5-MMT12 cu adaptor filetat MULTI-MASTER cu HELIPLUS HP ANKT 0702 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.69″
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.303″
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 0.63″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Lungime funcţională (LF): 0.85″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Lungime totală (OAL): 1.39″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.4 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături