HP E90AN-D20-5-MMT12 Freză înșurubată la 90° cu interfață MULTI-MASTER pentru HELIPLUS HP ANKT 0702 Plăcuţe

Cod articol: 3104239
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIPLUS
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3104239
    EAN / GTIN 7291075202335
    Număr producător 3104239
    L-Număr L23980 1294

    Descriere

    Descriere:

    Freză înșurubată la 90° cu interfață MULTI-MASTER pentru HELIPLUS HP ANKT 0702 Plăcuţe

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 18.4 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
    • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.7 mm
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 16 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 5
    • Lungime funcţională (LF): 21.5 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
    • Lungime totală (OAL): 35.3 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.4 Grade
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături