FRW D084A100-07-31.75-16 Freze de profil de degroșare pentru plăcuțe rotunde și plăcuțe cu tăiș segmentat

Cod articol: 3104170
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3104170
    EAN / GTIN 7291075185676
    Număr producător 3104170
    L-Număr L23980 1244

    Descriere

    Descriere:

    Freze de profil de degroșare pentru plăcuțe rotunde și plăcuțe cu tăiș segmentat

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 31.75 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Extern
    • Diametrul de aşchiere (DC): 84 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 100 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 100 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 70 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCMT 1607MO
    • Lungime totală (OAL): 50 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MILLSHRED ROUND LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături