SDN D125-0810-40-CALN12 Freze laterală cu tăiere pe 3 fețe, tip disc cu casete pentru plăcuțe LNET 12

Cod articol: 3103982
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie TANGSLOT
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3103982
    EAN / GTIN 7291075182583
    Număr producător 3103982
    L-Număr L23980 3

    Descriere

    Descriere:

    Freze laterală cu tăiere pe 3 fețe, tip disc cu casete pentru plăcuțe LNET 12

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 32 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 10.5 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 8 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 8
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 55 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 125516-TN
    • Lungime totală (OAL): 14 mm
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 4

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături