HP E90AN-D20-5-W20-07 Freză pentru plăcuțe HELIPLUS HP ANKT 0702 HELIPLUS HP

Cod articol: 3103887
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIPLUS
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3103887
    EAN / GTIN 7291075180626
    Număr producător 3103887
    L-Număr L23980 3087

    Descriere

    Descriere:

    Freză pentru plăcuțe HELIPLUS HP ANKT 0702 HELIPLUS HP

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Extern
    • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.7 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 5
    • Lungime funcţională (LF): 65 mm
    • Lungimea capului (LH): 22 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ANKT 0702PNTR
    • Lungime totală (OAL): 90 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.4 Grade
    • Tip de coadă Weldon
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
    • Lungime utilă (LU): 20.5 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături