MM S-B-L160-C25-T12 Freze de 85° pentru capete de frezare interschimbabile

Cod articol: 3103856
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3103856
    EAN / GTIN 7291075230505
    Număr producător 3103856
    L-Număr L24070 237

    Descriere

    Descriere:

    Freze de 85° pentru capete de frezare interschimbabile

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 18.3 mm
    • Lungimea maximă a corpului (LBX): 40 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T12
    • Lungime funcţională (LF): 160 mm
    • Lungime totală (OAL): 160 mm
    • Viteza de rotație maximă (rpmX): 28680 Rev/min

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături