MM S-A-L3.00-W1.00-T12 Tije pentru capete de frezare interschimbabile pentru reglarea lungimii

Cod articol: 3103853
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MULTI-MASTER

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3103853
    EAN / GTIN 7291075253023
    Număr producător 3103853
    L-Număr L24070 447

    Descriere

    Descriere:

    • Dispozitive de fixare pentru capete de frezare modulare
    • Diametrul dispozitivului, partea mașinii (DCONMS): 1″
    • Dimensiunea filetului dispozitivului, partea piesei de prelucrat (THSZWS): T12
    • Lungime funcțională (LF): 1,859″
    • Lungime totală (OAL): 3″.

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 0.72″
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
    • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T12
    • Lungime funcţională (LF): 1.859″
    • Lungime totala (OAL): 3″
    • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 60000 Rev/min

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături