HCE D16-B-L160-C25 Sisteme de frezare multifuncționale pentru diferite geometrii ale muchiei de tăiere

Cod articol: 3103704
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie BALLPLUS
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103704
EAN / GTIN 7291075126358
Număr producător 3103704
L-Număr L23980 2875

Descriere

Descriere:

Sisteme de frezare multifuncționale pentru diferite geometrii ale muchiei de tăiere

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 4.3 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10.3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Tip frontal B
  • Lungimea capului (LH): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HCC D160-R0.5-QF
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Cuplu (TQ): 7.8 Nxm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături