ETS D063-03-LN08-M10 Freze cu fantă și disc cu interfață FLEXFIT.

Cod articol: 3103679
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103679
EAN / GTIN 7291075224054
Număr producător 3103679
L-Număr L23980 743

Descriere

Descriere:

Freze cu fantă și disc cu interfață FLEXFIT.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Numărul de tăişuri (NOF): 10
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 081804-TN-N
  • Lungime totală (OAL): 33 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 5

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături