ETS D063-04-LN08-M10 Freze cu fantă și disc cu interfață FLEXFIT.

Cod articol: 3103678
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FLEXFIT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103678
EAN / GTIN 7291075224047
Număr producător 3103678
L-Număr L23980 80

Descriere

Descriere:

Freze cu fantă și disc cu interfață FLEXFIT.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Numărul de tăişuri (NOF): 10
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Lungime totală (OAL): 33 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 5

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate