MM S-D-L170-C20-T10-C Freze de 89° pentru capete de freză interschimbabile

Cod articol: 3103649
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103649
EAN / GTIN 7291075253559
Număr producător 3103649
L-Număr L24070 321

Descriere

Descriere:

Freze de 89° pentru capete de freză interschimbabile

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 15.3 mm
  • Lungimea corpului (LB): 118.3 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 120 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T10
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 28140 Rev/min

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături