Freze HP E90AN-D.38-1-C.38-7C cu HELIPLUS HP ANKT 0702 Plăcuţe

Cod articol: 3103623
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIPLUS
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103623
EAN / GTIN 7291075180695
Număr producător 3103623
L-Număr L23980 1700

Descriere

Descriere:

Plăcuţe HELIPLUS HP ANKT 0702

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/8″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3/8″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.303″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime funcţională (LF): 3″
  • Lungimea capului (LH): 0.64″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Lungime totală (OAL): 3″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.5 Grade
  • Tip de coadă: rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 0.57″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.