HCM D1.0-A-L6.7-C1.0 Freze multifuncționale cu nas sferic D=1.000″.

Cod articol: 3103608
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie BALLPLUS
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3103608
    EAN / GTIN 7291075266078
    Număr producător 3103608
    L-Număr L23980 1680

    Descriere

    Descriere:

    Freze multifuncționale cu nas sferic D=1.000″.

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 0.866″
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
    • Raza la colţ (RE): 1/2″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.67″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 2
    • Tip frontal: A
    • Lungimea capului (LH): 2.8″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HBR D1.0-QF
    • Lungime totală (OAL): 6.7″
    • Tip de coadă: rotund
    • Cuplu (TQ): 12 lbfxin
    • Lungime utilă (LU): 2.8″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături