Freze multifuncționale cu nas sferic HCM D.38-A-L3.5-C.38 D=.375″.

Cod articol: 3103596
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie BALLPLUS
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103596
EAN / GTIN 7291075267969
Număr producător 3103596
L-Număr L23980 2789

Descriere

Descriere:

le cu nas sferic HCM D.38-A-L3.5-C.38 D=.375″.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 0.34″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/8″
  • Raza la colţ (RE): 0.188″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/8″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3/8″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.26″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Tip frontal: A
  • Lungimea capului (LH): 1″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HBR D.38
  • Lungime totală (OAL): 3-1/2″
  • Tip de coadă: rotund
  • Cuplu (TQ): 47 lbfxin
  • Lungime utilă (LU): 1″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături