MM S-A-L7.00-C.625-T10-C Tije cilindrice (în trepte) pentru capete de freză interschimbabile

Cod articol: 3103518
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MULTI-MASTER

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3103518
    EAN / GTIN 7291075148060
    Număr producător 3103518
    L-Număr L24070 412

    Descriere

    Descriere:

    • Dispozitive de fixare pentru capete de frezare modulare
    • Lungime corp (LB): 4,93″
    • Diametru dispozitiv, partea mașinii (DCONMS): 5/8″
    • Dimensiunea filetului dispozitivului, partea piesei de prelucrat (THSZWS): T10
    • Lungime totală (OAL): 7″.

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 0.602″
    • Lungimea corpului (LB): 4.93″
    • Lungimea maximă a corpului (LBX): 5″
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cylindrical
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
    • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T10
    • Lungime totala (OAL): 7″
    • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 22000 Rev/min

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături