FF FW D80-32-09-C FEEDMILL freză cu avans mare pentru plăcuţe FF WOMT. Poate fi utilizată la viteze de avans foarte mari, de până la 3,5 mm/dinte, cu ti mici de tăiere

Cod articol: 3103427
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FEEDMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103427
EAN / GTIN 7291075162271
Număr producător 3103427
L-Număr L23980 1138

Descriere

Descriere:

FEEDMILL freză cu avans mare pentru plăcuţe FF WOMT. Poate fi utilizată la viteze de avans foarte mari, de până la 3,5 mm/dinte, cu ti mici de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 59.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 80 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 80 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 75 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FF WOMT09T3
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 13 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FEEDMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături