FF FW D63-22-09-C FEEDMILL freză cu avans mare pentru plăcuţe FF WOMT. Poate fi utilizată la viteze de avans foarte mari, de până la 3,5 mm/dinte, cu ti mici de tăiere

Cod articol: 3103425
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FEEDMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103425
EAN / GTIN 7291075162257
Număr producător 3103425
L-Număr L23980 1120

Descriere

Descriere:

FEEDMILL freză cu avans mare pentru plăcuţe FF WOMT. Poate fi utilizată la viteze de avans foarte mari, de până la 3,5 mm/dinte, cu ti mici de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 42.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 58 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FF WOMT09T3
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 13 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FEEDMILL" Vedeţi-le pe toate