MM TS-A-L3.25-C.375-T06 Tijă cilindrică pentru capete de frezare interschimbabile

Cod articol: 3103222
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MULTI-MASTER

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3103222
    EAN / GTIN 7291075276985
    Număr producător 3103222
    L-Număr L24070 450

    Descriere

    Descriere:

    • Dispozitive de fixare pentru capete de frezare modulare
    • Diametrul dispozitivului de fixare, partea mașinii (DCONMS): 3/8″
    • Dimensiunea filetului dispozitivului de fixare, partea piesei de prelucrat (THSZWS): T06
    • Lungime totală (OAL): 3-1/4″.

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 3/8″
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cylindrical
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/8″
    • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T06
    • Lungime totala (OAL): 3-1/4″
    • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 47400 Rev/min

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături