MM S-B-L170-C25-T10 Freze de 85° pentru capete de frezare interschimbabile

Cod articol: 3103186
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MULTI-MASTER
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103186
EAN / GTIN 7291075230451
Număr producător 3103186
L-Număr L24070 225

Descriere

Descriere:

Freze de 85° pentru capete de frezare interschimbabile

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 15.3 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 56 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T10
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 29490 Rev/min

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate