HM90 EAL32-L100-HSK63A-15 Freză lungă cu interfață HSK integrată pentru prelucrarea aluminiului cu Plăcuţe HM90 AXCR 1505 -.

Cod articol: 3103168
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIALU
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103168
EAN / GTIN 7291075180992
Număr producător 3103168
L-Număr L23980 2995

Descriere

Descriere:

Freză lungă cu interfață HSK integrată pentru prelucrarea aluminiului cu Plăcuţe HM90 AXCR 1505 -.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Lungime funcţională (LF): 126 mm
  • Lungimea capului (LH): 100 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 AXCR 150504R-P
  • Lungime totală (OAL): 158 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 13 Grade
  • Tip de coadă HSK 63A
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 95 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate