FDN D5.0-0.281-10-LN12 Freze cu canelură completă care transportă LNET 12 Plăcuțe cu montare tangențială

Cod articol: 3103146
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGSLOT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103146
EAN / GTIN 7291075161632
Număr producător 3103146
L-Număr L23980 2272

Descriere

Descriere:

Freze cu canelură completă care transportă LNET 12 Plăcuțe cu montare tangențială

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.41″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.34″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.281″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 12
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.56″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 124808-TN
  • Lungime totală (OAL): 1.57″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 6
  • Lungime utilă (LU): 1.26″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături