F90LN D160-10-50.80-L-N15 Freză frontală de 90° cu freză cu freză LN 1506 Plăcuțe montate tangențial

Cod articol: 3103101
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103101
EAN / GTIN 7291075231168
Număr producător 3103101
L-Număr L23980 831

Descriere

Descriere:

Freză frontală de 90° cu freză cu freză LN 1506 Plăcuțe montate tangențial

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50.8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 160 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 120 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.