MM S-A-L4.75-C.375-T06-C Tije cilindrice (etajate) pentru capete de freză interschimbabile

Cod articol: 3103093
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MULTI-MASTER

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103093
EAN / GTIN 7291075147889
Număr producător 3103093
L-Număr L24070 391

Descriere

Descriere:

  • Dispozitive de fixare pentru capete de frezare modulare
  • Lungime corp (LB): 1,95″
  • Diametrul dispozitivului, partea mașinii (DCONMS): 3/8″
  • Dimensiunea filetului dispozitivului, partea piesei de prelucrat (THSZWS): T06
  • Lungime totală (OAL): 4-3/4″.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 0.364″
  • Lungimea corpului (LB): 1.95″
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 2″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cylindrical
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/8″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T06
  • Lungime totala (OAL): 4-3/4″
  • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 34530 Rev/min

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.