SM D2.50-1.18-1.00-16 Freze cu canelură prelungită cu canelură lungă care poartă frezele HM90 APCR 1605 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 3103047
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103047
EAN / GTIN 7291075174878
Număr producător 3103047
L-Număr L23980 2113

Descriere

Descriere:

Freze cu canelură prelungită cu canelură lungă care poartă frezele HM90 APCR 1605 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2.36″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.18″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Lungime totală (OAL): 2.16″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate